Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerColor Hellhound Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118396824
Hersteller:
     PowerColor
Herst.-Nr.:
     RX7600XT 16G-L/OC
EAN/GTIN:
     4713436175179
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
233 mm
Höhe
148 mm
Breite
45 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Anzahl der Anschlussleitungen
4
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7600 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2755 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus)
2810 MHz
Streamprozessoren
2048
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin, 1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
100 mm
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Violett
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, powercolor radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,78*
€ 398,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.