Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon Mini 1M IP-Sicherheitskamera Drinnen 2304 x 1296 Pixel Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118503102
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     BEASH-1M-W
EAN/GTIN:
     9120124821532
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Rund herum perfekt: Mit dieser 3MP Super-HD Indoor-Kamera mit Infrarot-Nachtsensor (bis zu 10 Meter) und Weitwinkel bis 100 Grad, haben Sie Ihr Zuhause immer und überall im Blick. Perfekt justierbar mittels integrierten Kugelgelenk. Weitere Features sind Bewegungs- und Geräuscherkennung mit automatischen Alarmauslöser, Tag-/ und Nachtmodus und der integrierte 2-Wege-Lautsprecher.

Einfach & sicher! Alle bea-fon Sicherheitskameras werden über Ihr WLAN verbunden. Dies ermöglicht eine schnelle aber auch eine sehr einfache Netzanbindung. Sie benötigen somit keinerlei Zusatzgeräte, sondern nur Ihr persönliches WLAN- Passwort. Die Produkte sind sehr einfach und bedienerfreundlich über die eigene „Beafon Home App“ kompatible für iOS und Android zu bedienen. Alle Anmeldedaten werden auf einem deutschen Server sicher verschlüsselt und anonymisiert.

Plug & Play! Beafon Home App aus dem App Store herunterladen, Kamera mit der App und mit Ihrem WLAN-Router verbinden und schon kann es losgehen. EINFACHER geht es schon nicht mehr! Alexa & Google Assistent! Durch Unterstützung der Beafon Home App Skill mit Sprachbefehl, sind alle bea-fon Produkte kompatibel mit Sprachassistenten wie Amazon

Alexa und Google Assistent. Steuern Sie somit Ihre bea-fon Sicherheitskamera per Sprachbefehl über Amazon Alexa oder Google Assistant. Lassen Sie sich alle Bilder sofort auf Ihrer Amazon Echo Spot oder Echo Show anzeigen und das in Live. Sagen Sie einfach Alexa zeige mir die Haustürkamera oder Hey Google zeige mir die Hofkamera und Sie sind in Echtzeit dabei.

Kompatibilität! Alle unsere Produkte sind nicht nur untereinander kompatibel, sondern heute schon mit weit über 5000 weiteren smarten Produkte anderer Hersteller. Binden Sie einfach weitere WLAN Produkte wie z.B. eine Deckenlampe, eine Steckdose, eine Kaffeemaschine oder sollte es dann doch lieber Ihr Mähroboter sein. Vieles ist möglich über unsere Beafon Home App.

matter – Wir sind gerüstet! matter schafft eine gemeinsame Basis für die Steuerung von Smart Home Produkten. Damit funktioniert ein und dasselbe bea-fon Gerät in verschiedenen Systemen. Smarte Produkte die auf Amazon Alexa hören, harmonieren zum Beispiel auch mit Apple Homekit, dem Google Assistent, Samsung SmartThings oder einer anderen kompatiblen Lösung . Eine matter Funktion namens Multi Admin sieht sogar den gleichzeitigen Betrieb in mehreren Smart Home Systemen vor. Demnach könnten Familien oder Haushaltsmitglieder das Gerät mit dem digitalen Assistent oder der Smartphone App ihrer Wahl bedienen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Managementsoftware
Beafon Home
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
258 GB
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Kamera
Betrachtungswinkel (vertikal)
100 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.