Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse MS-131 BC Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse
Muse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118510284
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     MS-131 BC
EAN/GTIN:
     3700460208752
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
348 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
2940 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl, Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
2340 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.