Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BFM1516-V Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BFM1516-V Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118517701
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFM1516-V
EAN/GTIN:
     8020252200210
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptop 15.6” - MacBook Pro 16”
Anzahl von Fächern
1
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
35 mm
Dicke
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.