Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500290 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.500290 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Skross 1.500290 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118619028
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500290
EAN/GTIN:
     7640166327417
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Universal
Unviersalstecker-Anschlussarten
Typ B
Universal-Buchsensteckertypen
Typ A, Typ B, Typ C, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ N (BR)
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
20 W
Anzahl der Pole
2 - 3
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
127 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Schweiz
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
105 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.