Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18118 Aufbewahrungsbox Rechteckig Metall Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Medizin-Box, Metall, weiß
Zeller Medizin-Box, Metall, weiß
Zeller Medizin-Box, Metall, weiß
Zeller Medizin-Box, Metall, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118649142
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18118
EAN/GTIN:
     4003368181189
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Diese trendige Medizinbox aus hochwertigem Metall hält Ihre Hausapotheke jederzeit griffbereit. Sie verfügt über eine Einteilung in 4 Fächer sowie über einen herausnehmbaren Metalleinsatz. Die Medizinbox ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Grau, Weiß
Form
Rechteckig
Material
Metall
Färbung
Abbildung
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Metall
Abnehmbarer Deckel
Ja
Anzahl von Fächern
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
160 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.