Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13033 Esszimmerstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphocker, Kunststoff, beere. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, beere. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, beere. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, beere. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, beere. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, beere. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118649145
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Esszimmerstuhl
Küchenstuhl
Falthocker
falthocker zeller
Schnell zur Hand und einsatzbereit ist dieser kleine Klapphocker eine Bereicherung für jeden Haushalt. Er lässt sich mit wenigen Handgriffen auseinander- oder wieder zuklappen, sodass er platzsparend verstaut werden kann. Im zusammengeklappten Zustand besitzt der Hocker die Maße 36 x 34,5 x 4 cm. Sowohl die Oberfläche als auch die Füße sind rutschfest und versprechen einen sicheren Halt. Die Belastbarkeit liegt bei 150 kg, der Hocker sollte ausschließlich im Sitzen genutzt werden. Der Klapphocker ist in weiteren Farben und Größen im Onlineshop erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
350 mm
Höhe (max)
220 mm
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
cTUVus
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Sitztyp
Harter Sitz
Sitzfarbe
Violett
Sitzmaterial
Kunststoff
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Faltbar
Ja
Material der Standfüße
Kunststoff
Maximales Lastgewicht
150 kg
Weitere Suchbegriffe: falthocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.