Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13034 Esszimmerstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Klapphocker aus Kunststoff, Farbe: grau, 37 x 30 x 32 cm Der Klapphocker
Zeller Klapphocker aus Kunststoff, Farbe: grau, 37 x 30 x 32 cm Der Klapphocker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118649149
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13034
EAN/GTIN:
     4003368130347
Suchbegriffe:
Esszimmerstuhl
Küchenstuhl
Falthocker
falthocker zeller
Mit dem Klapphocker erhalten Sie einen zuverlässigen Helfer für Ihr Zuhause. Er wurde durch den SGS TÜV Saar sicherheitsgeprüft und zertifiziert. Der Hocker überzeugt vor allem durch seine praktische Handhabung. Wird er nicht benötigt, kann er einfach zusammengeklappt, über den integrierten Tragegriff komfortabel transportiert und platzsparend verstaut werden. Für den Stauraum sind dann nur noch die Maße 46 x 37 x 4 cm nötig. Gummierte Füße sorgen für einen festen Halt, ebenso wie die rutschfeste Oberfläche. Er sollte nur im Sitzen genutzt werden und kann mit bis zu 150 kg belastet werden. Weitere Farben und Größen stehen in unserem Onlineshop zur Verfügung.

Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
TUV
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
370 mm
Höhe (max)
320 mm
Merkmale
Sitztyp
Harter Sitz
Sitzfarbe
Grau
Sitzmaterial
Kunststoff
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Farbe der Beine
Grau
Faltbar
Ja
Anzahl
1
Material der Standfüße
Kunststoff
Maximales Lastgewicht
150 kg
Weitere Suchbegriffe: falthocker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.