Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RockNRoller R12STEALTH Handkarre Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rock
Rock
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118725114
Hersteller:
     RockNRoller
Herst.-Nr.:
     R12STEALTH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
342.9 mm
Tiefe
1320.8 mm
Gefaltete Tiefe
863.6 mm
Merkmale
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Schwarz
Maximales Lastgewicht
226.8 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radmaterial
Gummi
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,91*
€ 829,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,59*
€ 813,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,98*
€ 447,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.