Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RockNRoller R18RT Handkarre Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rock
Rock
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118725117
Hersteller:
     RockNRoller
Herst.-Nr.:
     R18RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
381 mm
Tiefe
1520.4 mm
Gefaltete Tiefe
1066.8 mm
Merkmale
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Maximales Lastgewicht
317.5 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radmaterial
Gummi
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,97*
€ 992,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,60*
€ 972,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,69*
€ 535,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,55*
€ 523,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,47*
€ 499,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,70*
€ 460,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.