Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 45U 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 45U 750mm
APC NetShelter SX 45U 750mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-11919773
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7055
EAN/GTIN:
     731304290247
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
845 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
2140 mm
Paketgewicht
18000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
2044 mm
Gewicht
12460 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NetShelter SX
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,27*
€ 520,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,27*
€ 513,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,28*
€ 494,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,22*
€ 470,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.