Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN 11.44.5813 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 11445813 5 m DisplayPort Schwarz
ROLINE 11445813 5 m DisplayPort Schwarz
ROLINE 11445813 5 m DisplayPort Schwarz
ROLINE 11445813 5 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119480021
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     11.44.5813
EAN/GTIN:
     7630049699816
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
284.3 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2a
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5813
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.