Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 929003712401 Lichtspot Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 929003712401 Lichtspot Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W E
Philips 929003712401 Lichtspot Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W E
Philips 929003712401 Lichtspot Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W E
Philips 929003712401 Lichtspot Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W E
Philips 929003712401 Lichtspot Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W E
Philips 929003712401 Lichtspot Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W E
Philips 929003712401 Lichtspot Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119517845
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003712401
EAN/GTIN:
     8720169264274
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Das dünne Profil der schlanken Philips Hue Einbauleuchten macht es Dir möglich, Einbauleuchten überall in Deinem Zuhause zu verwenden, beispielsweise in Räumen mit Zwischendecken. Dank des breiten Abstrahlungswinkels und der hohen Lichtleistung kannst Du problemlos auch größere Räume beleuchten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
170 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
12 W
Lampenleistung
12 W
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.