Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyrican Gamemax Onyx II 7176 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyrican Gamemax Onyx II 7176 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Gamemax Onyx II 7176 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119538371
Hersteller:
     Hyrican
Herst.-Nr.:
     4045643271765
EAN/GTIN:
     4045643271765
Suchbegriffe:
Hyrican Komplettsysteme
Hyrican Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Gamemax PCs bringen Gaming auf ein neues Level!
Mit modernster Wasserkühlung ausgestattet, erlebst du Gaming in einer neuen Dimension.
Unglaubliche Performance und atemberaubende Grafik machen jeden Moment zum GamingE
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7700X
Prozessor-Taktfrequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Zertifizierung
RoHS,CE, ElektroG
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
516 mm
Höhe
491 mm
Gewicht
15000 g
Design
Gehäusetyp
Midi Tower
Produktfarbe
Schwarz
Wasserkühlsystem
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
750 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Audio-System
High Definition Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.112,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,81*
€ 1.445,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,00*
€ 1.429,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,44*
€ 1.399,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,69*
€ 1.368,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,25*
€ 1.323,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.