Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyrican Edge 7203 AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G 8 GB DDR4-SDRAM 480 GB SSD Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyrican Edge 7203 AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G 8 GB DDR4-SDRAM 480 GB SSD Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Edge 7203 AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G 8 GB DDR4-SDRAM 480 GB SSD Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119539597
Hersteller:
     Hyrican
Herst.-Nr.:
     4045643272038
EAN/GTIN:
     4045643272038
Suchbegriffe:
Hyrican Komplettsysteme
Hyrican Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Sichern Sie sich den ultimativen Home-Office PC!
Der GAMEMAX Home-Office PC bietet erstklassige Leistung und Vielseitigkeit für produktive
Arbeitstage und spannendes Gaming in einem. Mit leistungsstarker Hardware und elegantem
Design ist er die perfekte Wahl für maximale Effizienz und Unterhaltung.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
480 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5 PRO
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
4650G
Prozessor-Taktfrequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Zertifizierung
RoHS,CE, ElektroG
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
14000 g
Design
Gehäusetyp
Midi Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
750 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Audio-System
High Definition Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,36*
€ 632,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,66*
€ 626,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,09*
€ 607,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,47*
€ 599,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,00*
€ 555,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.