Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FD2E Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119554732
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     43FD2E
EAN/GTIN:
     5903802469851
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der 43FD2E ist ein Full HD rahmenloser LED Sharp Roku TV mit außergewöhnlichen Multimedia-Funktionen.

Mehr als nur ein Smart-TV – ein verbessertes TV-Erlebnis. Genieße endlose Unterhaltung mit integrierten Funktionen zum Streamen, Live-TV und vielem mehr.

Finde schnell, was du möchtest. Suche nach Titel, Schauspieler oder Regisseur und erhalte plattformübergreifende, um herauszufinden, wo du deine Lieblingssendungen kostenlos oder zum günstigsten Preis streamen kannst.

Intuitiver Home Screen
Schnellzugriff auf deine liebsten Streamingdienste, Eingänge und kostenlosen Live-TV Channels.

Kostenlose Roku App
Steuere deinen TV, nutze die Sprachsuche, Audio über Kopfhörer und mehr. iOS® und Android™.

Unterstützt alle gängigen Sprachassistenten
Apple AirPlay, Apple Home, Alexa, Google Home

HDR – High Dynamic Range
HDR holt beim Fernsehen optisch noch mehr für dich raus. Durch ein Plus an Helligkeit und Kontrast sowie die größere Auswahl an Farben kommt das Bild dem menschlichen Auge perfekt entgegen. Helle Bilder erlebst du klarer und lebendiger, Rot- Grün- und Blautöne werden schillernder, und das Bild gewinnt an Tiefe.

Netflix
Jederzeit unbegrenzt und werbefrei sehen, was dich interessiert: Mit Netflix kannst du eine riesige Anzahl an Filmen, Serien und Dokumentationen streamen – darunter große Blockbuster und aufwändige Eigenproduktionen. Schließe einfach ein kostenpflichtiges Abo ab und schon hast du die Wahl zwischen Tausenden von Angeboten.

Active Motion 200
Schluss mit unscharf oder verschwommen: Mit Active Motion erlebst du bewegte Bilder in einer Schärfe, die dir kein konventioneller LCD-Fernseher bieten kann. Was den drastischen Unterschied ausmacht? Leistungsstarke Prozessoren, die Zwischenbilder berechnen, und ein überlegenes LC-Displays mit geringer Reaktionszeit. Perfekt für Sport, Film und Action.

Channelübergreifende Suche
Suche nach Titel, Schauspieler, Genre und mehr und finde heraus, wo du kostenlos oder zu den günstigsten Preisen streamen kannst.

Benutzerfreundliche Fernbedienung
Sie bietet alles, was du zur Steuerung deines TV brauchst, inklusive Schnellzugriff auf beliebte Streaming Channels.

Prime Video
Mit Amazon Prime Video greifst du auf ein riesiges Angebot an (Original-)Filmen und Fernsehsendungen zu. Schaue die Serien, über die gerade jeder spricht, und erlebe die besten Kinofilme, auch aktuelle Blockbuster. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst bringt einfach immer gute Unterhaltung auf deinen Bildschirm.

Full-HD-Auflösung
Mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel bietet dir Full HD Bilder mit hoher Klarheit. Ein besonderes Seh-Erlebnis, auf das du selbst bei älteren Filmen und Serien nicht verzichten musst. Denn die integrierte Bild-Up-Scaler-Technologie optimiert die Darstellung solcher Inhalte auf Full HD. Da macht es neuen Spaß, die alten Klassiker anzuschauen.

HEVC/h.265
Zukunft inklusive: Mit diesem neuesten Video-Codec bist du schon heute auf die Sendestandards von morgen vorbereitet. Und wenn es losgeht, bist du mit deinem Sharp TV von Anfang an mit von der Partie.

Dolby Digital/Dolby Digital Plus
Die Begriffe kennt jeder, und dahinter verbergen sich Audio-Codes zum Übertragen von Tönen. Dolby Digital kann mit bis zu 5 Lautsprechern und 1 Subwoofer für einen guten räumlichen Sound sorgen. Bei Dolby Digital Plus verfeinern zwei weitere Lautsprecher den Ton um weitere Details und es entsteht ein beeindruckender Surround-Sound.

HDMI-Eingänge
Einstecken, fertig, los: Mit den HDMI Inputs schließt du die verschiedensten Geräte an – ob Blu-Ray- oder DVD-Player, Streaming Boxen, Digitalreceiver oder Spielkonsolen. Schon sind Filme, Musik und Games auf deinem TV verfügbar.

HLG
Hybrid Log Gama, oder kurz HLG, ist ein Must-Have für jeden modernen TV. Mit diesem Standard können Sie einen optisch hochwertigen HDR-Inhalt genießen, den die Rundfunk- oder Streaming-Anbieter per Satellit, Kabel oder Antenne übertragen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Fernbedienung (IR) output
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Video-Apps
Chili, Netflix, Rakuten TV, YouTube
Musik-Apps
Deezer
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
37 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
55 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
961.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
233.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
620.3 mm
Breite (ohne Standfuß)
961.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
94.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
558.1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1085 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
697 mm
Paketgewicht
11200 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS
Management-Funktionen
Steuerung
Remote
Hotelmodus
Ja
Basishotelmodus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Ständertyp
Beinständer
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Videoformate
3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, VP9, WEBM
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, DTS, EAC3, FLAC, LPCM, M4A, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, MPO, PNG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Motion Interpolation Technologie
Active Motion 200
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.