Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EgoGear SCH30-XB-BK Spielkonsolenteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EgoGear Duales Batterie-Pack schwarz Xbox SCH30
EgoGear Duales Batterie-Pack schwarz Xbox SCH30
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119556507
Hersteller:
     EgoGear
Herst.-Nr.:
     SCH30-XB-BK
EAN/GTIN:
     5425025591756
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
38 mm
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Plattform
Xbox Series X/Xbox Series S
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kompatibilität
for Xbox Series X|S and Xbox One
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.