Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
HDMI Splitter
>
Artikel
Kramer Electronics VM-2HXL Videosplitter HDMI 2x HDMI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-11961937
Hersteller:
Kramer
Herst.-Nr.:
VM-2HXL
EAN/GTIN:
7291063000127
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
HDMI Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 72 x 24 mm
Gewicht
300 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Eingang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
3D
Ja
HDCP
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Videosplitter
Weitere Suchbegriffe:
Monitor Splitter
,
Video Splitter
,
Videosplitter
,
monitor splitter 2 monitore
,
antennen verstärker
,
kramer videosplitter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen