Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicorn Academy Isabel & River


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicorn Academy Isabel & River
Unicorn Academy Isabel & River
Unicorn Academy Isabel & River
Unicorn Academy Isabel & River
Unicorn Academy Isabel & River
Unicorn Academy Isabel & River
Unicorn Academy Isabel & River
Unicorn Academy Isabel & River
Unicorn Academy Isabel & River
Unicorn Academy Isabel & River
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119872381
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6066842
EAN/GTIN:
     778988461891
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Wo echte Teenager auf magische Einhörner treffen, wo Regenbögen hinter Dunkel-Magie zu verschwinden drohen und und allerhand Fabelwesen auftauchen, sind spannende Abenteuer garantiert. Daher steht die Netflix-Serie Unicorn Academy bei Kindern und vor allem Pferde- und Einhornfans ab 5 Jahren besonders hoch im Kurs. Hier finden sie aufgrund der differenzierten Charaktere jede Menge Identifikationspotenzial.
Mit den Unicorn Academy Reiterinnen und Einhorn Sets (alle separat erhältlich) werden die spannenden und humorvollen Geschichten zu Hause im Kinderzimmer lebendig. Die ca. 11 cm großen Puppen besitzen 7 Artikulationspunkte, damit sie auf ihren Einhörnern reiten und sämtliche Action-Posen einnehmen können. Die Einhörner im entsprechenden Maßstab haben wunderschön seidige Mähnen und Schweife, die zum Bürsten, Flechten und Verzieren einladen. Sattel und Zaumzeug lassen sich abnehmen, damit Kinder tief ins Rollenspiel eintauchen und sich immer wieder neue Geschichten ausdenken können. Die beliebtesten Charaktere und Einhörner der Serie sind auch im Ankleidepuppen-Maßstab erhältlich, die jede Menge Mode- und Haarspielspaß bieten.

Inhalt: 1 Puppe ca. 11 cm, 1 Einhorn ca. 12 cm mit abnehmbarem Sattel und Trense, 1 Haarbürste
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
2 Stück(e)
Haustiertyp
Einhorn
Anzahl Haustiere
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.