Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KEK1701EBM Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KEK1701EBM Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
KitchenAid 5KEK1701EBM Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
KitchenAid 5KEK1701EBM Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
KitchenAid 5KEK1701EBM Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
KitchenAid 5KEK1701EBM Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
KitchenAid 5KEK1701EBM Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119887658
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5KEK1701EBM
EAN/GTIN:
     8003437645662
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
kitchenaid wasserkocher 1,7l schwar...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
1400 g
Energie
Leistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
10.9 A
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
256 mm
Verpackungshöhe
404 mm
Paketgewicht
1700 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.