Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KEK1701EAC Wasserkocher 1,7 l 2400 W Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KEK1701EAC Wasserkocher 1,7 l 2400 W Cremefarben
KitchenAid 5KEK1701EAC Wasserkocher 1,7 l 2400 W Cremefarben
KitchenAid 5KEK1701EAC Wasserkocher 1,7 l 2400 W Cremefarben
KitchenAid 5KEK1701EAC Wasserkocher 1,7 l 2400 W Cremefarben
KitchenAid 5KEK1701EAC Wasserkocher 1,7 l 2400 W Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119887662
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5KEK1701EAC
EAN/GTIN:
     8003437645532
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
kitchenaid wasserkocher 1,7l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
1400 g
Energie
Leistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
10.9 A
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Cremefarben
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
256 mm
Verpackungshöhe
404 mm
Paketgewicht
1700 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.