Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Sarkis: In the Beginning: Istanbul 19380-20200 Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 504 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119967918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783775752541
EAN/GTIN:
     9783775752541
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
504 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hatje Cantz
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
10/2022
Veröffentlichungsjahr
2022
International Standard Book Number (ISBN)
9783775752541
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.