Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Laps LAPS116 Dark Teal 40,6 cm (16") Schutzhülle Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Laps LAPS116 Dark Teal 40,6 cm (16") Schutzhülle Türkis
Case Logic Laps LAPS116 Dark Teal 40,6 cm (16") Schutzhülle Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119971593
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3205146
EAN/GTIN:
     0085854256834
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Türkis
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Kambodscha
Anzahl
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
423 mm
Höhe des Versandkartons
308 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
414 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
240 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 44 x 267 mm
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 16", laptop schutzhülle, notebook schutzhülle case logic, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.