Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com NLWH-15M-CAT8-PATCH Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com NLWH-15M-CAT8-PATCH Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
StarTech.com NLWH-15M-CAT8-PATCH Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
StarTech.com NLWH-15M-CAT8-PATCH Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
StarTech.com NLWH-15M-CAT8-PATCH Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
StarTech.com NLWH-15M-CAT8-PATCH Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119992487
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     NLWH-15M-CAT8-PATCH
EAN/GTIN:
     0065030898645
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat8
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ba
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Frequenz
2000 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE++ (4PPoE)
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
100 W
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
TIA/EIA-T568B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.