Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com NLWH-50C-CAT8-PATCH Netzwerkkabel Weiß 0,5 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com NLWH-50C-CAT8-PATCH Netzwerkkabel Weiß 0,5 m S/FTP (S-STP)
StarTech.com NLWH-50C-CAT8-PATCH Netzwerkkabel Weiß 0,5 m S/FTP (S-STP)
StarTech.com NLWH-50C-CAT8-PATCH Netzwerkkabel Weiß 0,5 m S/FTP (S-STP)
StarTech.com NLWH-50C-CAT8-PATCH Netzwerkkabel Weiß 0,5 m S/FTP (S-STP)
StarTech.com NLWH-50C-CAT8-PATCH Netzwerkkabel Weiß 0,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119992492
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     NLWH-50C-CAT8-PATCH
EAN/GTIN:
     0065030898539
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
37 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat8
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ba
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Frequenz
2000 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE++ (4PPoE)
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
100 W
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
TIA/EIA-T568B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.