Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti G5 Dome Ultra IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120047752
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-G5-DOME-ULTRA
EAN/GTIN:
     810084694213
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
AC Eingangsspannung
37 - 57 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.2 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.4 "
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68.2 mm
Durchmesser
63.6 mm
Gewicht
175 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Farbtiefe, Kontrast, DNR, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
102.4 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
54.9 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
120.6 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Schutzfunktion
Vandalismussicher
IK-Kodex
IK06
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Prozessor
ARM Cortex-A7
Eingebauter Prozessor
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.