Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DCS-6100LHV2 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DCS-6100LHV2 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
D-Link DCS-6100LHV2 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120077281
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-6100LHV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, MPEG-2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, Bonjour (mDNS and DNS-SD), RTSP6 , SRTP, RTP, HTTPS
WLAN-Standards
802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC)
Objektiv
Maximale Blendenzahl
2,4
Feste Brennweite
3.3 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
5 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
65 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Kamera
Blickwinkel (FOV)
110 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
60 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
110 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.