Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming I81-819 Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Windows 11 Home PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming I81-819 Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Windows 11 Home PC
CAPTIVA Highend Gaming I81-819 Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Windows 11 Home PC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120229889
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     81819
EAN/GTIN:
     4046373818190
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
850 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion)
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.517,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,58*
€ 1.978,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,80*
€ 1.914,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,54*
€ 1.866,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,79*
€ 1.806,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.