Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi New Neon M Gurtleine 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
flexi New CLASSIC Gurt
flexi New CLASSIC Gurt
flexi New CLASSIC Gurt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120231719
Hersteller:
     Flexi
Herst.-Nr.:
     11711
EAN/GTIN:
     4000498032220
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
Ein echter Hingucker
Die flexi BLACK DESIGN ist in drei kräftigen Farben erhältlich, die einen auffälligen Kontrast zum schwarzen Gehäuse bilden, sowie in einer subtilen, komplett schwarzen Leine, die durch ein silbernes Logo hervorgehoben wird.

Gurtauslauf
Dank des durch unzählige Tests perfektionierten Auslaufs können die Gurte in alle Richtungen ausgezogen werden, ohne dass sie sich verklemmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Gewicht
235 g
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Rückziehbare Leine
Produktfarbe
Schwarz
Haustierleinen-Typ
Band
Maximales Lastgewicht
25 kg
Färbung
Monochromatisch
Größe
M
Handschlaufe
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Verstellbare Länge
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.