| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-120233982 Herst.-Nr.: 500504164 EAN/GTIN: 4005299014307 |
| |
|
| | |
| Eintauchen in eine Welt der Nostalgie und Freiheit… Mit unserem brandneuen ferngesteuerten VW T1 SambaBus mit Wohnwagen im Maßstab 1:87 ist dies möglich. Das fahrfertige Modell im Set beinhaltet alles, was Sie brauchen, um sofort loszulegen. Die 2,4 GHz Fernsteuerung mit Ladeanschluss ermöglicht eine einfache Handhabung und schnelle Aufladung und der leistungsstarke 3,7V/75mAh Li-Ion Akku sorgt für langanhaltenden Fahrspaß. Durch sein detailgetreues Design und die nostalgische Artwork wird das T1-Modell zu einem einzigartigen Sammlerstück. Das Set Inklusive Aufbewahrungsvitrine und 4 AAA-Batterien, mit Wohnanhänger, Fernsteuerung und Akku komplettiert das Abenteuer perfekt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Bus | | Motortyp | Elektromotor | | Maßstab | 1:87 | | Bauart | Fahrbereit (RTD) | | Gehäusefarbe | Beige, Weiß | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Lichteffekte | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Senderfrequenz | 2.4 GHz | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | | Batteriespannung (Transmitter) | 3.7 V | | Anzahl der Batterien (Sender) | 4 | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AAA | | Batteriereichweite | 50 min | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Betriebsanleitung | Ja | | Transmitter | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Ladegerät | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |