Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor 200 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor 200 Pro
Honor 200 Pro
Honor 200 Pro
Honor 200 Pro
Honor 200 Pro
Honor 200 Pro
Honor 200 Pro
Honor 200 Pro
Honor 200 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120543312
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     5109BFSY
EAN/GTIN:
     6936520843831
Suchbegriffe:
Android Smartphones
HONOR Smartphone
Smartphone HONOR
Cellphone
Elegantes Design, inspiriert von der Natur.
Erlebe intelligente Ästhetik. Ein Design der natürlichen Formen, speziell für dich entwickelt.

Exquisites Quad-Curved Design.
Elegante Kurven und fließende Linien bieten dir ein erstklassiges haptisches Erlebnis.

Ultradünnes Design, das in Deine Hand passt.
ur 8,2 mm dick. Das ultra-dünne, taktile Design fühlt sich so gut an, wie es aussieht.

Wo Kunst auf Design trifft.
Inspiriert von Gaudis 'Casa Mila', wo Symmetrie auf sinnliche Kurven trifft und eine neue künstlerische Vision entsteht.

Der Porträtmeister.
Über DSLR-Niveau hinaus: Drei Hauptkameras arbeiten mit KI zusammen und liefern unvergleichliche Bilder, die DSLR-Qualität in Licht und Schatten in jedem Foto einfangen.

50 MP Dreifach-Porträtkamera.

HONOR KI Porträt-Engine.
KI-gesteuerte fotografische Präzision: Die KI lernt deine Gesichtszüge und erfasst alle Seiten von dir, differenziert Optionen für Porträts, Hintergründe und Beleuchtung für perfekt ausgewogene Bilder.

Eine Hommage an zeitlose Porträtstile.
Das Studio Harcourt hat über 90 Jahre Erfahrung und ist weltweit führend in der Porträtkunst. Gegründet 1934 von Cosette Harcourt, erlangte es schnell großen Erfolg in einer Zeit, in der nur wenige Menschen eine Kamera besaßen.

Die lange und ruhmreiche Karriere des Studios Harcourt ist mit Kino, Kunst und Literatur verbunden und verkörpert Glamour, Mythos, Stars und den einzigartigen Beleuchtungsstil, der Gesichter und Silhouetten mit Licht modelliert.

AI-unterstützter Nachtporträtmodus.
Stolze Nachtporträts: Erhalte detaillierte Porträts und Hintergründe bei schwachem Licht und bewahre echte Farben, dank eines 1/1,3-Zoll Hauptsensors und OIS, unterstützt von leistungsstarken KI-Fotografie-Algorithmen.

Zwei Modi, endlose Möglichkeiten.
HDR-Dual-Style.

Schalte HDR-Modi frei, um Porträthervorhebung oder Silhouettenatmosphäre auszuwählen und bringe deine Porträts zum Leben.

Professionelle Fotos mit der Selfie-Kamera.
Eine 50 MP Selfie-Porträtkamera1 mit einem verbesserten HONOR-Porträtalgorithmus bringt deine Selfies in lebendiger, hoher Qualität zur Geltung.

Alles erfassen, egal welche Entfernung.
Die 50 MP Teleobjektivkamera, die OIS unterstützt, bietet einen digitalen Zoom von bis zu 50x

Mehr sehen als das Auge erfassen kann.
Eine 12 MP und 112° Ultra-Weitwinkel- und Makrokamera bedeutet, dass mehr erfasst und genossen werden kann.

AI Imaging
Die KI-Technologie bietet dir erweiterte Möglichkeiten für kreative Fotografie und Bildbearbeitung. Entdecke die unendlichen Möglichkeiten, die dir die KI direkt auf deinem Smartphone eröffnet.

HONOR C1+ RF Enhanced Chip.
Hochwertige Hardware unterstützt mehr 5G-Abdeckung weltweit und macht das Reisen ins Ausland bequemer

All-new Snapdragon 8s Gen 3, für starke Leistung.
Mit der 4nm-Prozesstechnologie von TSMC und der gleichen Architektur wie Snapdragon 8 Gen 3 wird die KI in voller Stärke freigesetzt. Branchenführende 4nm-Prozesstechnologie.

5200 mAh Silizium-Karbon-Akku.
Die HONOR Silizium-Karbon-Akku erreicht bis zu 5200 mAh für sorgenfreie, ganztägige Leistung, jederzeit und überall.

All-Range Cooling System 2.0. Immer leistungsstark, auch unter Vollast.
Das All-Range-Kühlsystem 2.0 verwendet eine supergroße Edelstahl-Biomimetik-VC, 5564 mm, mit einer Gesamtwärmeabgabefläche von 36881 mm und bietet branchenführende, ultra-hohe Wärmeleitfähigkeit. Dies markiert ein neues Kapitel in der Größe, mit 0,3 mm Dicke im Vergleich zu einer Kupfer-VC derselben Architektur.

Niedrige
Berührungsverzögerung

extrem schnelle Reaktionszeit, sofortige Bedienung bei einer Berührung.

Super-PC-Bildqualität
KI-Super-Rendering ermöglicht es dir, jederzeit PC-Qualitätsbilder zu genießen.

Virtuelle Display-Technologie
bietet Modi mit höheren Bildraten.

Duale Stereo-Lautsprecher,
unvergleichlicher Klangreichtum.

Dual-Stereo-Lautsprecher lassen dich immersive Soundeffekte genießen, mit einer maximalen Lautstärke von bis zu 200%, während eine Schlafhilfe-Lautstärke, die sich an verschiedene Szenarien anpasst, ein immersives Erlebnis und ein Fest für die Ohren bietet.

Kopfhörer Raumklang: Erlebe Musik neu.
HONOR Histen räumliches Audio bringt Soundeffekte zum Leben.
Setze deine Kopfhörer auf und tauche in die Welt der Musik ein.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8s Gen 3
Prozessor Architektur
ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.78 "
Display-Auflösung
2700 x 1224 Pixel
Panel-Typ
AMOLED
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Display Glasart
Aluminosilikat
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis
19.85:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
4000 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
437 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
SuperCharge
Grafikkarte
Adreno 735
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
50 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Auflösung Rückkamera
8192 x 6144 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
112 °
Optischer Zoom
2.5 x
Digitaler Zoom
50 x
Auflösung Frontkamera
8192 x 6144 Pixel
Frontkamera Blendenzahl
2,1
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Gesichtserkennung
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Betriebssystem-Gabel
MagicOS 8.0
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
100 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Schwerkraft-Sensor
Ja
Infrarotsensor
Ja
Gesten-Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC
Radio frequency (RF) chip
HONOR C1+ RF
Frequenzband
Dual-Band
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
199 g
Breite
75.2 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
163.3 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, MP4
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,76*
€ 714,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,35*
€ 693,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,99*
€ 669,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,61*
€ 651,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,05*
€ 611,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.