Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC DSP-A21-050 5 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC DSP-A21-050 5 m DisplayPort Schwarz
Techly ICOC DSP-A21-050 5 m DisplayPort Schwarz
Techly ICOC DSP-A21-050 5 m DisplayPort Schwarz
Techly ICOC DSP-A21-050 5 m DisplayPort Schwarz
Techly ICOC DSP-A21-050 5 m DisplayPort Schwarz
Techly ICOC DSP-A21-050 5 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120543499
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-A21-050
EAN/GTIN:
     8059018368147
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
54 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.