| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-120549432 Herst.-Nr.: PG38C05749 EAN/GTIN: 840023264566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Ladegehäuse | Ja | ![](/p.gif) | Ladegehäuse-Steckertyp | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Schnellstartübersicht | Ja | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | ![](/p.gif) | Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | ![](/p.gif) | Treibereinheit | 12.4 mm | ![](/p.gif) | Treibertyp | Dynamisch | ![](/p.gif) | Anzahl des Antriebs | 2 | ![](/p.gif) | Geräuschunterdrückung | Ja | ![](/p.gif) | Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv | ![](/p.gif) | Transparenz-Modus | Ja | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | im Ohr | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik/Sport/Alltag | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Glacier Blue | ![](/p.gif) | Steuerung | Berührung | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Wasserabweisend, Wasserfest | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | ![](/p.gif) | Virtual Surround | Ja | ![](/p.gif) | Virtuelle Surround-Technologie | Dolby Atmos | ![](/p.gif) | Musikwiedergabe | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.3 | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 9 h | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 42 h | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet) | 9 h | ![](/p.gif) | Batterieladeanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Akkuladezeit | 1.3 h | ![](/p.gif) | Aufladequelle | USB | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut | ![](/p.gif) | Mikrofonanzahl | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |