| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-120551069 Herst.-Nr.: 11000940 EAN/GTIN: 4251192151438 |
| |
|
| | |
| Staunen, Stapeln, Sammeln - entdecke jetzt unseren neuen Clever Tonie: Mein Gartenjahr - Frühling & Sommer Wachsen Erdbeeren auf der Fensterbank? Kann man auf der Terrasse Radieschen pflanzen? Wieso hilft ein Laubhaufen im Garten dem Igel? Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – mit Pettersson und Findus wird es nie langweilig. Auf einer Reise durch die Jahreszeiten Frühling und Sommer erfährst du vieles über Pflanzen für draußen und drinnen, und was du in der Natur alles entdecken und machen kannst. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 44 mm | | Tiefe | 17 mm | | Höhe | 54 mm | Merkmale | Produkttyp | Musikspielzeug | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Spielzeit | 90 min | | Material | Kunststoff | | Magnetisch | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |