Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR MS308 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR MS308 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
NETGEAR MS308 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
NETGEAR MS308 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
NETGEAR MS308 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
NETGEAR MS308 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
NETGEAR MS308 Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120571886
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MS308-100EUS
EAN/GTIN:
     606449170788
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CCC, Niederspannungsrichtlinie (LVD)
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3309911 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
430 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
7.98 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
40 Gbit/s
Transferrate
3.72 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
4.9 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12288
Datenpaket-Pufferspeicher
1 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Kabellängenerfassung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.