Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis W102 Bodycam für den Oberkörper Kabellos CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Weiß Akku 0,1 Lux WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120886511
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02785-001
EAN/GTIN:
     7331021083806
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Die AXIS W102 Body Worn Camera unterstützt und schützt Polizisten und Sicherheitspersonal bei ihrer täglichen Arbeit durch hervorragende forensische Beweise. Holen Sie sich eine neue End-to-End-Lösung von Axis oder verwenden Sie eine bereits vorhandene Lösung von Axis oder ein VMS oder EMS von einem Drittanbieter. Sie können frei wählen.

AXIS W102 hält Ihnen den Rücken frei - den ganzen Tag
Wenn die Schicht beginnt, nutzen Sie die Möglichkeit, sich selbst eine Kamera zuzuweisen, oder nehmen Sie eine Kamera, die Ihnen bereits zugewiesen wurde, montieren Sie sie, wo immer Sie wollen, und los geht's. Wenn Sie eine Waffe ziehen oder stürzen, startet die Kamera automatisch mit der Aufzeichnung. Oder Sie tippen einfach auf eine übergroße Taste, um die Kamera zu aktivieren. Die Taste puffert bis zu 120 Sekunden und kann Kameras in der näheren Umgebung per Bluetooth® auslösen. Auf diese Weise wird der gesamte Vorfall aus jedem Blickwinkel erfasst. Des Weiteren können Sie den Videostream mit AXIS Body Worn Live über Wi-Fi® oder einen mobilen Hotspot an die Zentrale übermitteln. Wenn Ihr Arbeitstag zu Ende ist legen Sie die AXIS W102 einfach wieder in die Dockingstation zurück. Das ist alles. Auch das Herunterladen der Daten auf Ihr Management System erfolgt schnell, zuverlässig, sicher und zu 100 % automatisch.

Jedes Detail nach Ihren Wünschen
Die AXIS W102 ist eine robuste, wasserdichte Kamera zur Erfassung von scharfen, detaillierten Bildern und klarem Ton mit erweiterter Rausch- und Windunterdrückung. Eine lange Akkulaufzeit und die Möglichkeit, die Kamera unterwegs aufzuladen, sorgen dafür, dass sie stets aufnahmebereit ist. Sie entscheiden, wie Sie Ihre Videobeweise verwalten möchten, während Sie gleichzeitig den Wert Ihrer vorhandenen Investitionen schützen. Wählen Sie eine End-to-End-Lösung auf Basis AXIS Camera Station VMS. Verwenden Sie Ihre aktuelle Axis-Lösung oder ein VMS oder EMS eines Drittanbieters - vor Ort oder in der Cloud. Die offene Architektur ermöglicht eine problemlose Integration. Eine einfache Erweiterung des Systems ist durch kostengünstige Docking-Stations und einen separaten Systemcontroller jederzeit möglich.

Wenn es auf Cybersicherheit ankommt
Diese Kamera verfügt über Cybersicherheitsfunktionen von bisher unerreichter Qualität. Axis Edge Vault ist unsere hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, die das Gerät und sensible Daten vor unbefugtem Zugriff schützt. Daten werden im Ruhezustand und bei der Übertragung mit AES 256 bzw. HTTPS verschlüsselt. Secure Boot sorgt außerdem dafür, dass nur autorisierte Software ausgeführt werden kann. AXIS W102 ist außerdem CJIS-konform und erfüllt die offiziellen FBI-Standards für Cybersicherheit. Darüber hinaus erhalten Sie für das Live-Streaming eine vollständige End-to-End-Verschlüsselung mit XChaCha20-Poly1305.
Weitere Informationen:
Leistungen
Speicherkapazität
64 GB
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
0.96 "
Display-Auflösung
160 x 80 Pixel
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3600 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14.1 h
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.1
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720, 1920 x 1080
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Blickwinkel (FOV)
137 °
Vertikales Blickfeld
76 °
Kamera Verschlusszeit
1/20000 s
Feste Brennweite
2.3 mm
LED Typ
IR
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
178 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Eingebautes Mikrofon
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Videokompressionsformate
H.264
Sprachcodec
AAC
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Design
Produkttyp
Bodycam für den Oberkörper
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
BIS, BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, KC, MIC, NCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, State Radio Regulation of China (SRRC), Gesetz über Handelsabkommen (TAA), UL, VCCI, WEEE, cUL
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,19*
€ 827,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,22*
€ 826,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,95*
€ 824,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,17*
€ 821,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,80*
€ 814,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.