Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyrican Gamemax Diamond WT 7311 AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Windows 11 Home PC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyrican Gamemax Diamond WT 7311 AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Windows 11 Home PC Weiß
Hyrican Gamemax Diamond WT 7311 AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Windows 11 Home PC Weiß
Hyrican Gamemax Diamond WT 7311 AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Windows 11 Home PC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120981759
Hersteller:
     Hyrican
Herst.-Nr.:
     PCK07311
EAN/GTIN:
     4045643273110
Suchbegriffe:
Hyrican Komplettsysteme
Hyrican Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Tauche ein in die Welt des Gaming mit unserem brandneuen Gamemax Gaming-PC!

Dieser PC setzt Maßstäbe für ein ultimatives Gaming-Erlebnis dank seines beeindruckenden Designs, innovativer Technologie und einer leistungsstarken Grafikkarte.

Effiziente Wasserkühlung: Die integrierte Wasserkühlung sorgt nicht nur für eine leise Kühlung, sondern verleiht dem PC auch einen modernen Touch. Genieße Höchstleistung, ohne Abstriche bei der Geräuschkulisse machen zu müssen.

Zukunftssicher und Upgrade-freundlich: Unser Gaming-PC ist nicht nur auf dem neuesten Stand, sondern auch bereit für kommende Entwicklungen. Dank einfacher Upgrade-Möglichkeiten bleibt dein System stets auf dem höchsten Niveau.

Fazit: Gaming neu definiert: Mit unserem wassergekühlten Gaming-PC der RTX 40-Serie trittst du in eine neue Ära des Gamings ein. Ein stilvolles Design, innovative Technologie und unübertroffene Leistung verschmelzen zu einem Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Sei bereit für die Zukunft des Gamings!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Hauptplatine
Gigabyte A620M H
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Graphics
Integrierte Grafikadapter-Cores
2
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Numerisches Keypad
Ja
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7800X3D
Prozessor-Taktfrequenz
4.2 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 7 7th Gen
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Prozessor-Cache
96 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
120 W
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Zertifizierung
CE / RoHS / ElektroG / ISO9001
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
96 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
464 mm
Höhe
421 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
462 mm
Verpackungshöhe
515 mm
Paketgewicht
14000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Wasserkühlsystem
Ja
Sichtfenster
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
3
Energie
Stromversorgung
850 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Audio-System
High Definition Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.190,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.413,91*
€ 2.872,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.390,17*
€ 2.844,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.303,80*
€ 2.741,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.249,41*
€ 2.676,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.190,36*
€ 2.606,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.