Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor K15355F7 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121041771
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     K15355F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
SAMSUNG ML 1660, 1660 N, 1660 Series, 1665, 1666, 1670, 1672, 1674, 1675, 1678, 1860, 1865, 1865 W, SCX 3000, 3200, 3200 Series, 3200 W, 3205, 3205 W
Schwarztoner Seitenleistung
1500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
49 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.