Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 65E77NQ PRO Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 450 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 65E77NQ PRO Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 450 cd/m²
Hisense 65E77NQ PRO Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 450 cd/m²
Hisense 65E77NQ PRO Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 450 cd/m²
Hisense 65E77NQ PRO Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 450 cd/m²
Hisense 65E77NQ PRO Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 450 cd/m²
Hisense 65E77NQ PRO Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 450 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121064977
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65E77NQ PRO
EAN/GTIN:
     6942351402864
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
7,6
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Dolby Vision IQ
Technische Details
Integriertes WLAN
Yes
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
240 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
85 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
200 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1451 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
300 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
894 mm
Gewicht (mit Ständer)
19200 g
Breite (ohne Standfuß)
1451 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
75 mm
Höhe (ohne Standfuß)
836 mm
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
1649 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
1057 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenloses Design
Ja
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Markeneigenschaften
Hisense-Technologien (AV/TV)
AI Sports mode, Game Bar, Game Mode Pro, Quantum Dot Colour, UHD AI Upscaler
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Videoformate
AVC, HEVC/H.265, WMV3
Videokompressionsformate
AV1, MPEG1, MPEG4, VP8, VP9, VC1
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
WiSA-bereit
Ja
Plug
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Adaptives Bild
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
450 cd/m²
Motion Interpolation Technologie
Ultra Smooth Motion 120
Kontrastverhältnis
1200:1
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Full-Array
Reaktionszeit
8 ms
Wiederholfrequenz
144 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
144 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,89*
€ 842,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,52*
€ 832,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,46*
€ 825,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,45*
€ 802,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,97*
€ 749,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.