Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C Mouse
Sandberg USB-C Mouse
Sandberg USB-C Mouse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121138744
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     631-04
EAN/GTIN:
     5705730631047
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Die Sandberg USB-C Mouse ist eine ausgezeichnete Standardmaus sowohl für die Verwendung zu Hause als auch im Büro. Das Mauskabel besitzt einen USB-C-Stecker. Sie benötigen also keinen Adapter, wenn Sie die Maus an ein Gerät mit USB-C-Anschluss anschließen wollen. Funktioniert sofort und ohne jede Software-Installation.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
126 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
102 g
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Maus
Zweck
Universal
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.