Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more beamline Deckenbeleuchtung LED 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more beamline Deckenbeleuchtung LED 48 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121289241
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312488.004.1.76
EAN/GTIN:
     4068754010382
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
48 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3950 lm
Strahlungswinkel
44 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
1127 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2560 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
24.9 A
Einschaltzeit
215 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,81*
€ 363,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,99*
€ 326,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.