Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1500 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1500 cd/m²
Hisense 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1500 cd/m²
Hisense 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1500 cd/m²
Hisense 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1500 cd/m²
Hisense 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1500 cd/m²
Hisense 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1500 cd/m²
Hisense 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 1500 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121381030
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     75U7NQ
EAN/GTIN:
     6942351404608
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Quantum Dot Colour
Die Quantum Dot Colour Technologie erschafft ein lebendiges Unterhaltungserlebnis mit bis zu einer Milliarde präziser Farbschattierungen für besonders realistische und lebensechte Bilder.

Full Array Local Dimming
Mit unabhängig voneinander gesteuerten Dimming-Zonen werden erstaunliche Kontrastwerte erreicht für tiefe Schwarzwerte und helle Bilddarstellung.

Dolby Atmos®
Mitten ins Geschehen eintauchen und sich mit kraftvollem Sound umgeben lassen dank Dolby Atmos Unterstützung. Hiermit kann der Fernseher den Effekt simulieren, dass der Sound nicht nur von vorne und unten kommt, sondern auch von oben: für ein rundum perfektes Sounderlebnis.

HDR10+
Die HDR Technologie (Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG) ermöglicht eine verbesserte Darstellung von Farben und Konstrasten. Für den Zuschauer werden so feinste Details sichtbar, die sonst übersehen werden könnten.

Dolby Vision IQ™ HDR
Von der Kinotechnologie inspiriert, liefern Fernseher mit Dolby Vision IQ Unterstützung eine Bilddarstellung exakt so, wie sie von Hollywood Regisseuren vorgesehen ist.

Unsere ultimative Mini LED 4K HDR-Erfahrung.
Der neue Hisense U7NQ MINI LED ULED-TV bietet ein erstklassiges Seh-Vergnügen und überzeugt mit erstaunlicher Farb- und Klangreinheit, die jeden Raum in ein Unterhaltungszentrum verwandelt. Ob Filmfan, Sport-Enthusiast oder Gamer: Der Hisense U7 Mini LED ULED-TV kombiniert innovative, neueste Technologien mit den beliebtesten Funktionen und garantiert ein eindrucksvolles Fernseherlebnis. Der MINI LED ULED basierend auf Quantum Dot-Technologie erzielt höchste Farbreinheit, denn mit über 1 Milliarde naturgetreuer Farben wird die Realität nahezu greifbar. Kein Detail geht verloren, während Ultra HD-Premium außergewöhnliche 4K-Klarheit bietet. Die Spitzenhelligkeit von 1500 Nits sorgt für eine hervorragende Bildqualität. Darüber hinaus sind dank Full Array Local Dimming Zonen beträchtliche Kontrastwerte garantiert, bei denen Schwarz immer perfekt Schwarz ist. Mitten im Geschehen von Sportereignissen: so fühlt sich die MEMC-Technologie mit 120 Hz / 144Hz (VRR) Bildwiederholungsrate, Ultra Motion und dem Sport-Modus an. Jeder atemberaubende Moment wird in glatten und kristallklaren Sportszenen voller lebendiger Farben und reicher Ebenen geliefert.

Feine Schattierungen, erstaunliche Details.

Direct Full Array Local Dimming PRO erreicht mit bis zu 512 unabhängig gesteuerten Dimming-Zonen erstaunliche Kontrastwerte. Details in den dunkelsten Szenen werden mit tieferen Schwarztönen und höherer Präzision dargestellt, während helle Bereiche in perfekter Klarheit zu sehen sind.

Erwecken Sie Inhalte zum Leben mit HDR10+ und Dolby Vision™

HDR10+
Dynamische Metadaten stellen sicher, dass jedes Bild angepasst wird, um der Vision des Regisseurs näher zu kommen. Durch die szenenweise Anpassung von Helligkeit, Farbsättigung und Kontrast wird eine erstaunliche Bildpräzision erreicht.

Dolby Vision™
Inspiriert durch Kinotechnologie sind Weißtöne bis zu 40 Mal heller und Schwarztöne 10 Mal dunkler als der Standarddynamikbereich, was zu lebendigen, lebensechten Bildern führt.

HDR10 & HLG
Durch die Unterstützung der aktuellen Industriestandards für HDR von HDR10 und HLG gehen die Details in den dunkelsten Bereichen eines Bildes nicht verloren, während helle Bereiche nicht verlaufen.

Im Mittelpunkt stehst DU.
Personalisiert, intuitiv und intelligent. Greifen Sie auf Ihre bevorzugten Apps und Angebote wie Netflix, Prime Video und YouTube zu.

In der neu gestalteten Launcher-Ansicht können Sie Apps nach Ihren Bedürfnissen anpassen und mit Spotlight Guide können Sie Empfehlungen, must see-Shows oder Filme über den Startbildschirm in einer Vorschau anzeigen lassen. Mit der globalen Suche können Sie in allen TV-Apps auf einmal suchen, während Sie mit One Touch Access mit einem Klick auf Ihre Lieblings-TV-Apps zugreifen können.

Launcher View
Entdecken Sie ganz einfach Ihre Entertainment-Welt und passen Sie sie an Ihre Lieblings-Apps an.

Content Discovery
Vorschau-Empfehlungen der neuesten Shows und Filme aus der gewählten App.

One Touch Access
Mit einer Taste auf der Fernbedienung direkt auf die beliebtesten Apps zugreifen.

HD+ TV App
Jetzt die HD+ TV-App aktivieren und 6 Monate private HD- und UHD-Sender sowie die HD+ Komfort-Funktion mit Neustart, Mediatheken und UHD-Switch gratis testen.

VIDAA Sprachsteuerung
Verwenden Sie komfortabel die betriebseigene VIDAA Sprachsteuerung, um Apps zu öffnen, Inhalte zu suchen, die Lautstärke anzupassen uvm.

Alexa-Sprachsteuerung
Verwenden Sie Alexa, um Ihren Fernseher mit Ihrer Stimme zu steuern, VIDAA U zu durchsuchen oder beliebige Alexa-Funktionen einzusetzen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
50 W
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Eingebauter Subwoofer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Audio, IMAX Enhanced
Equalizer
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0/2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U7.6
Zeitverschiebung
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
IMAX Enhanced
Video-Apps
Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Joyn, Netflix, Rakuten TV, YouTube, ZATTOO
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Prozessor
Hi-View Engine Pro
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
84 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
190 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1673 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
338 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1032 mm
Gewicht (mit Ständer)
29500 g
Breite (ohne Standfuß)
1673 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
79 mm
Höhe (ohne Standfuß)
966 mm
Gewicht (ohne Ständer)
27600 g
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
1865 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
1146 mm
Paketgewicht
40200 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Jahr der Einführung
2024
Typ der Lünette
4 lünettenlos
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Markeneigenschaften
Hisense-Technologien (AV/TV)
4K upscaling, Full Array Local Dimming Pro, Quantum Dot Colour, UHD AI Upscaler
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9, WMV3
Umgebungslichtsensor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Plug
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
Mini LED PRO
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
1500 cd/m²
Kontrastverhältnis
2000:1
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
ULED
Reaktionszeit
6 ms
Wiederholfrequenz
144 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
120 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Kammfilter
3D
Bildschirmdiagonale (cm)
190 cm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.120,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,59*
€ 1.476,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,68*
€ 1.474,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,32*
€ 1.440,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,87*
€ 1.401,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,97*
€ 1.333,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.