Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED 51 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED 51 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121449790
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312211.004.1
EAN/GTIN:
     4051859999973
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
51 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
3850 lm
Strahlungswinkel
101 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
1512 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
2140 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
24 A
Einschaltzeit
275 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,19*
€ 601,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,73*
€ 591,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,61*
€ 575,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,83*
€ 556,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,00*
€ 508,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.