Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Air Kab Max Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS Air Kab Max Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121521872
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEEARTWSPMAXBTW
EAN/GTIN:
     8018417467646
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
125 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
300 mAh
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Lautstärkeregler
Berührung
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Musikwiedergabe
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Mikrofon-Eingang
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
30 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Akkukapazität (Ladehülle)
300 mAh
Gesprächszeit
5 h
Akkuladezeit
1.5 h
Bereitschaftszeit
60 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Eingangsimpedanz
32 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.