Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer Fun 501610003A Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Bodenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extra Bodenschutzplane für Rundformbecken
Extra Bodenschutzplane für Rundformbecken
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121588014
Hersteller:
     Summer Fun
Herst.-Nr.:
     501610003A
EAN/GTIN:
     4047778502660
Bodenschutzvlies Extra

synthetisches Vlies, verrottungsfest, ca. 2.5 mm dick (2 m Bahnen)
Weitere Informationen:
Ergonomie
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Montage
Ja
Einfache Installation
Ja
Merkmale
Produkttyp
Bodenschutz
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Überirdischer Pool, Aufblasbarer Pool
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5000 mm
Dicke
2.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.