Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer Fun 501610008A Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Bodenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extra Bodenschutzplane für Oval-und Achtformbecken
Extra Bodenschutzplane für Oval-und Achtformbecken
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121588017
Hersteller:
     Summer Fun
Herst.-Nr.:
     501610008A
EAN/GTIN:
     4047778502714
Bodenschutzvlies Extra

synthetisches Vlies, verrottungsfest, ca. 2.5 mm dick (2 m Bahnen)
Weitere Informationen:
Ergonomie
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Montage
Ja
Einfache Installation
Ja
Merkmale
Produkttyp
Bodenschutz
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Überirdischer Pool, Aufblasbarer Pool
Form
Zahl 8 Form
Gewicht und Abmessungen
Breite
6250 mm
Tiefe
3600 mm
Dicke
2.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.