Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer Fun 501610013A Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Bodenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extra Bodenschutzplane für Oval-und Achtformbecken
Extra Bodenschutzplane für Oval-und Achtformbecken
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121588018
Hersteller:
     Summer Fun
Herst.-Nr.:
     501610013A
EAN/GTIN:
     4047778508655
Bodenschutzvlies Extra

synthetisches Vlies, verrottungsfest, ca. 2.5 mm dick (2 m Bahnen)
Weitere Informationen:
Ergonomie
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Montage
Ja
Einfache Installation
Ja
Merkmale
Produkttyp
Bodenschutz
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Überirdischer Pool, Aufblasbarer Pool
Form
Oval
Gewicht und Abmessungen
Breite
6000 mm
Tiefe
3200 mm
Dicke
2.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.