Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Stand 6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Stand 6"
Honeywell Stand 6"
Artikel-Nr.:
     CIDE4-12389523
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     STND-15F03-009-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Metall, Kunststoff
Kompatibilität
Voyager 1250g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.