Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19“ Low profile shelf 1U 450mm 40.0kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19“ Low profile shelf 1U 450mm 40.0kg
Triton 19“ Low profile shelf 1U 450mm 40.0kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1280994
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-UP-450-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
450 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, triton fachboden, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.