Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Shelf with perforation 1U 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Shelf with perforation 1U 550mm
Triton Shelf with perforation 1U 550mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-12839585
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-550-A1
EAN/GTIN:
     8595105011072
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
550 mm
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben, Grau
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 70,49*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 95,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.